カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 三菱電機(12)
- アズワン(1)
- シモン(1)
- 未来工業(1)
- 八興(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
「k22-sf」の検索結果

BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779税込¥8571個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
サブパーツ(メネジ) ワンプッシュソケット
ヤマトエンジニアリング¥699税込¥7691個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8569形状ワンプッシュソケット材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)