カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(15)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
- CKD(12)
- GB[制御機器](4)
- GENTOS(5)
- IDEC(和泉電気)(55)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(4)
- PROST's(4)
- SUS(エスユーエス)(5)
- イマオコーポレーション(11)
- オリエンタルモーター(3)
- サクラクレパス(3)
- メディアカバーマーケット(43)
- ヤマト(事務用品)(9)
- ヤマト・インダストリー(8)
- 富士電機(5)
- ブランドをもっと見る
「ly-2」の検索結果

スイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
流量調整器付きカップリング
ヤマトエンジニアリング¥2,398~税込¥2,638~1パックほか欠品中工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥919~税込¥1,011~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
流量調整付きスイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥859~税込¥945~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ポータブルラインカップリング
ヤマトエンジニアリング¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷持ち運びが容易です。用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)
ヤマトエンジニアリング¥419~税込¥461~1個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)
ヤマトエンジニアリング¥899税込¥9891個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5