カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- 八興(1)
- ヤマト(空圧機器)(1)
「y22pff」の検索結果

BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5