カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- SMC(131)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
- ホンダ(70)
- マキテック(53)
- 新ダイワ(52)
- omron(オムロン)(40)
- ナブテスコサービス(34)
- 十川ゴム(24)
- メイキコウ(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- XP POWER(18)
- 三木プーリ(17)
- ノーブランド(16)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- 共立(14)
- レニショー(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3000-06」の検索結果

ラインメイトホース 3000-06
ニッタ¥2,498~税込¥2,748~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)24.0最小曲げ半径(mm)120呼称06内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)16.0内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ラインメイト樹脂ホース N3000シリーズ(油圧配管用)
ニッタ¥289,800税込¥318,7801本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体鉱物性一般作動油継手スウェイジタイプ
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)
ニッタ¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)
ニッタ¥7,798税込¥8,5781本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)
ニッタ¥7,798税込¥8,5781本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)
ニッタ¥7,798税込¥8,5781本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)
ニッタ¥6,998税込¥7,6981本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE)
ニッタ¥7,998税込¥8,7981本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)
ニッタ¥9,898税込¥10,8881本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)
ニッタ¥7,998税込¥8,7981本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)
ニッタ¥7,998税込¥8,7981本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2