カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- SMC(48)
- トヨタ(25)
- 内田洋行(11)
- スズキ(7)
- ホンダ(7)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱ふそう(2)
- TESA[測定用品](2)
- ELPA(1)
- 日本緑十字社(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 空研(1)
- ADVANTEC(1)
- アカギ(1)
- セーラー万年筆(1)
- フロンケミカル(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3130-06」の検索結果

ラインメイトホース 3130-06
ニッタ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。呼称06内径(mm)9.5外径(mm)16.1適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)18.0最小曲げ半径(mm)60内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)
ニッタ¥2,398~税込¥2,638~1本翌々日出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)
ニッタ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。材質スチール適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。材質スチール適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R