カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • トヨタ(20)
  • ホンダ(6)
  • S.I.C.(SHINDO)(4)
  • Kawasaki(3)
  • SMC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • アカギ(1)
  • スバル(1)
  • フロンケミカル(1)
  • KITACO(1)
  • 河村電器産業(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • Optibelt(1)
  • ダイハツ(1)
  • ニッサン(1)
  • ミツビシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3130-08」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインメイトホース 3130-08 ニッタ

    ラインメイトホース 3130-08

    ニッタ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)16.0最小曲げ半径(mm)80呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)19.9内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SF)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース N3130シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    柔軟でしかも折れにくい構造。JIS K 6375タイプ1適合品、SAE100R7適合品
  • ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース 3130シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
  • ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-08(SE-SE)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
  • ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)

    ニッタ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
  • ホース F3130(ライトグレー)シリーズ ニッタ

    ホース F3130(ライトグレー)シリーズ

    ニッタ
    ¥349,800税込¥384,780
    1本
    3日以内出荷から42日以内出荷
    色ライトグレー使用温度範囲(℃)-40~+100
  • リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(8件のレビュー)
    ¥2,088税込¥2,297
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Fタイプ メネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/110、145、190、130使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用) ニッタ

    リューザブル ねじ込み方式 Aタイプ オネジ (3130,3000専用)

    ニッタ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
    適合アダプタ/130、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R