カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- オリエンタルモーター(28)
- 渡辺電機工業(19)
- TRUSCO(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ERECTA(エレクター)(7)
- ミドリ安全(7)
- KVK(7)
- CKD(6)
- KITACO(4)
- 廣杉計器(4)
- SanDisk(サンディスク)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- エレコム(3)
- オープン工業(3)
- omron(オムロン)(3)
- タンガロイ(3)
- 富士電機(3)
- 富士元工業(3)
- ブランドをもっと見る
「3gn」の検索結果

N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294