カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
色
  • 色クリア(1)
ブランド
  • ニッタ
  • セキスイ(2)
  • マキタ(9)
  • KOA(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • ガステック(1)
  • つくし工房(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • カクケイ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • サンエレメント(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TP131」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
tp141特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp141