カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • IDEC(和泉電気)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VS-A32」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
方向制御機器カテゴリ