カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- DANNO(ダンノ)(13)
- MUELLER ELECTRIC(10)
- omron(オムロン)(37)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- PFERD 馬印(5)
- PISCO(ピスコ)(7)
- PLANET Technology(14)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- YSK(山脇産業)(7)
- エレコム(21)
- カラークリエーション(7)
- テンパール工業(7)
- ノーブランド(4)
- ハンマーキャスター(10)
- 千代田通商(29)
- 大阪魂(7)
- 第一計器(32)
- ブランドをもっと見る
「bu100」の検索結果

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥11,146~税込¥12,261~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(4件のレビュー)¥11,006~税込¥12,107~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥6,886~税込¥7,575~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥6,373~税込¥7,010~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥7,494~税込¥8,243~1個当日出荷から42日以内出荷U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥19,843~税込¥21,827~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。用途一般空気圧用(超柔軟)使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥17,067~税込¥18,774~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥15,982~税込¥17,580~1個翌々日出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥35,970~税込¥39,567~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)
ニッタ¥28,195~税込¥31,015~1個翌々日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(超柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
スポット溶接用柔軟難燃チューブ
ニッタ¥17,980~税込¥19,778~1本(100m)翌々日出荷から42日以内出荷難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性