カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • ホンダ(189)
  • 渡辺電機工業(180)
  • SMC(57)
  • HotaluX(ホタルクス)(31)
  • TRUSCO(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • タカショー(5)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • MTI(エムテーアイ)(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 未来工業(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gn8」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタ

    スポット溶接用柔軟難燃チューブ

    ニッタ
    5,998税込6,598
    1本(20m)ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
    使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
  • FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
  • FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
ホースカテゴリ