カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • 大阪サニタリー(14)
  • SanDisk(サンディスク)(3)
  • FSA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エレコム(1)
  • 盛光(1)
  • 日動電工(1)
  • READY GO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsad」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型 ニッタ

    マイクロエミレント(TM) HEPA 超低圧損型

    ニッタ
    75,980税込83,578
    1個
    32日以内出荷
    超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
    材質フェースガード:アルミニウムラスアミ質量(kg)7シールEPDM常用温度(℃)60接着剤ウレタン系特殊樹脂捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150RoHS指令(10物質対応)対応アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)材質(ろ材)グラスペーバ初期圧力損失(Pa)200±20最終圧力損失(Pa)500定格風量(m3/min)32湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
空調/換気関連部品カテゴリ