カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • SMC(247)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • ホーザン(42)
  • ノーブランド(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(8)
  • 大西測定工具(6)
  • メイキコウ(6)
  • 住友重機械工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • エスコ(4)
  • 東芝(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MV AGUSTA(4)
  • コガネイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-600-6」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)ニッタ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)ニッタ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)18適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SF)ニッタ
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)24適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SF)ニッタ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)ニッタ
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14最高使用圧力(MPa)14適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SF)ニッタ
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称06内径(Φmm)9.8外径(Φmm)16.4使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SF-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1100-06(SE-SE)ニッタ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
外径小。軽量
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.1使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE) ニッタラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)ニッタ
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称06内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10.5適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
油圧ホースカテゴリ