カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(64)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(764)
- ホンダ(273)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- 十川ゴム(121)
- ニッセイ(61)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- コガネイ(49)
- コンサス(45)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- オサメ工業(42)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- ENDO(遠藤照明)(29)
- TRUSCO(26)
- カーボーイ(19)
- DAIKO(大光電機)(18)
- ゼンシン(18)
- AICA(アイカ工業)(17)
- ブランドをもっと見る
「l900」の検索結果

ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)
ニッタ¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 3130-02(SE-SE)
ニッタ¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)3.6最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)8.3呼称02適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SE)
ニッタ¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SE)
ニッタ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SF)
ニッタ¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-04(SF-SF)
ニッタ¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)12.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SF-SF)
ニッタ¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SF-SF)
ニッタ¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷から42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 1000-06(SE-SF)
ニッタ¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-04(SE-SE)
ニッタ¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)19.5外径(Φmm)12.7呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)77最高衝撃圧力(MPa)24.4
ラインメイトホース継手付 N3130-16(SE-SE)
ニッタ¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷から42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)25.7最高使用圧力(MPa)7外径(Φmm)33.4呼称16適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)28最高衝撃圧力(MPa)8.8
ラインメイトホース継手付 N3130-06(SE-SE)
ニッタ¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷から42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.8最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)16.4呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)63最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SE-SE)
ニッタ¥6,698税込¥7,3681本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SE)
ニッタ¥5,398税込¥5,9381本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SF-SF)
ニッタ¥4,398税込¥4,8381本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SE)
ニッタ¥4,398税込¥4,8381本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SF)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-06(SE-SF)
ニッタ¥4,398税込¥4,8381本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)14呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SF-SF)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1400-04(SE-SE)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 1000-08(SF-SF)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-08(SE-SE)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)17.4呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SE)
ニッタ¥9,198税込¥10,1181本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-06(SE-SF)
ニッタ¥5,398税込¥5,9381本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
ラインメイトホース継手付 3000-06(SF-SF)
ニッタ¥5,798税込¥6,3781本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)
ニッタ¥4,998税込¥5,4981本42日以内出荷外装がワイヤーブレードで切粉に強い。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SF)
ニッタ¥5,698税込¥6,2681本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-06(SF-SF)
ニッタ¥4,498税込¥4,9481本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)15.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1100-04(SF-SF)
ニッタ¥3,798税込¥4,1781本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)11.1呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 3130-04(SE-SE)
ニッタ¥4,498税込¥4,9481本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)12.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)72最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 1000-04(SF-SF)
ニッタ¥3,598税込¥3,9581本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 1000-04(SE-SF)
ニッタ¥3,598税込¥3,9581本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)10.4呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)
ニッタ¥9,198税込¥10,1181本42日以内出荷柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.2最高使用圧力(MPa)9外径(Φmm)26.6呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-08(SF-SF)
ニッタ¥6,698税込¥7,3681本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。 JIS K 6375 タイプ2適合品、SAE100R8適合品。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.8最高使用圧力(MPa)14外径(Φmm)20.3呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)56最高衝撃圧力(MPa)17.5
ラインメイトホース継手付 3130-12(SF-SF)
ニッタ¥9,198税込¥10,1181本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19.0最高使用圧力(MPa)10外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3130-08(SF-SF)
ニッタ¥6,698税込¥7,3681本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)16外径(Φmm)19.9呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)58最高衝撃圧力(MPa)20.0
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)
ニッタ¥9,498税込¥10,4481本42日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)13外径(Φmm)26.2呼称12適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3000-06(SE-SE)
ニッタ¥5,798税込¥6,3781本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)24外径(Φmm)16呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)70最高衝撃圧力(MPa)30
ラインメイトホース継手付 1100-08(SE-SE)
ニッタ¥5,698税込¥6,2681本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)10.5外径(Φmm)18.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)42最高衝撃圧力(MPa)13.2