カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- MAZDA(マツダ)(56)
- ホンダ(2)
- プロトティップ(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- ジーベック(1)
- 三菱電機(1)
- ヤガミ(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ヤンマー(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- サンナイス(1)
- Beta(1)
「n2251」の検索結果

N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥7,203~税込¥7,923~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧