カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(3)
- PISCO(ピスコ)(11)
- SMC(1)
- コガネイ(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pisco cps20-6b」の検索結果

ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m
ニッタ(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m
ニッタ(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥1,296~税込¥1,426~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧