カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BAGSTER (バグスター)(82)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • オリエンタルモーター(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • (9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • ジャカード(7)
  • 工進(5)
  • ネグロス電工(5)
  • スバル(5)
  • 協和精工(5)
  • エスコ(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • S&K(三興製作所)(4)
  • サンドビック(4)
  • ダイヤゴム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ)最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ) ニッタPN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)ニッタ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタPL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
FW 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFW 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
スポット溶接用柔軟難燃チューブ ニッタスポット溶接用柔軟難燃チューブニッタ
2,998税込3,298
1本(20m)
翌日出荷から71日以内出荷
難燃性、柔軟性に優れる 耐摩擦性・滑り性に優れる、内径アップで流量増 配管時の皮むき不要
使用温度範囲(℃)(空気) -40~80、(水) 0 ~ 60 ※結露なきこと使用流体空気、水継手プッシュワンシリーズ、クイックシールシリーズ、ケミフィットCSEシリーズ
ホースカテゴリ