カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • BODIS (ボディス)(3)
  • アサダ(2)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf12-500」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-12(SE-SF)ニッタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3
ラインメイトホース継手付 3130-12(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-12(SF-SF)ニッタ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19.0外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-12(SE-SF)ニッタ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12内径(Φmm)19.2外径(Φmm)26.6使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)9適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 N3130-12(SF-SF)ニッタ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
柔軟でしかも折れにくい構造。 JIS K 6375 タイプ1適合品、SAE100R7適合品。
呼称12内径(Φmm)19.2外径(Φmm)26.6使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)9適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)35最高衝撃圧力(MPa)11.3
ラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3130-12(SE-SF)ニッタ
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19.0外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)10適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)36最高衝撃圧力(MPa)12.5
ラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF) ニッタラインメイトホース継手付 3000-12(SF-SF)ニッタ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
呼称12内径(Φmm)19外径(Φmm)26.2使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)13適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)38最高衝撃圧力(MPa)16.3