カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ニッタ
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(5)
- オムロンヘルスケア(3)
- 日東工器(2)
- KOA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カシオ計算機(1)
- 酒井製作所(1)
- 制研化学工業(1)
- 第一測範(1)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- NTツール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 測範社(1)
- 小林クリエイト(1)
- ブランドをもっと見る
「tp-112」の検索結果

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
TP ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)
ニッタ¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性