カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 田淵電機
- Eppendorf(エッペンドルフ)(1)
- Seeed Studio(1)
- サンドビック(7)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(2)
- 日東工業(8)
「fpcd」の検索結果
特価
関連キーワード

電源切替ボックス
田淵電機¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら