カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- EPOS
- サンワサプライ(5)
- Anker(アンカー)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エレコム(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- Jabra(1)
- タイムリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Soundcore(1)
「anker sr500」の検索結果

中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80
EPOS¥76,980税込¥84,6781台当日出荷6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46接続方式Bluetooth、USB-C、USB-A周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年指向性無指向性通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)ビームフォーミングマイクマイク個数:6