カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- EPOS
- EMEET(6)
- サンワサプライ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Jabra(1)
- SPARKFUN(1)
- Philips(1)
- Anker(アンカー)(1)
- VENTION(1)
「emeet luna」の検索結果
特価

中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80
EPOS¥76,980税込¥84,6781台欠品中6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46接続方式Bluetooth、USB-C、USB-A周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年指向性無指向性通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)ビームフォーミングマイクマイク個数:6
EXPAND 80シリーズ専用有線拡張マイク
EPOS¥28,980税込¥31,8781台当日出荷EXPAND 80 スピーカーフォンに拡張マイクを追加することで使用範囲を広げ、UC、Microsoft Teams に最適化された極めて明瞭な通話が実現します。 会議室の大きさに合わせて 1つまたは2つのマイクを取り付けると、共同作業が快適にはかどります。 参加者全員がノイズ・キャンセリング機能付きのマイクの近くにいられるため、極めて明瞭な音声が届き、コミュニケーションが円滑に進みます。 優れたシステム機能と操作性を高めるケーブル管理機能により、机の上がすっきりと片付き、プロ向けのスタイリッシュな会議室を維持できます。 EXPAND 80 Mic は、EXPAND 80 と同じ上質な素材で作られ、会議室の見た目と雰囲気に統一感が生まれ、インテリア・デザインが一段と美しく見えます。 EXPAND 80 会議ソリューションの動作範囲と可能性を広げ、チーム全体のパフォーマンスを高めましょう。質量(g)980寸法(直径Φ×高さH)(mm)97×26.5範囲360°周波数特性マイクロフォン:150~7500Hzコネクタ2.5mmジャックビームフォーミングマイクデジタル MEMS 無指向性マイク(個数:4)