チェア Fita2 バイカラーフレーム 樹脂脚プラス[家具]31日以内出荷
多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) バイカラーフレーム 樹脂脚モデル。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。バイカラーフレームモデルは本体ブラックに背フレーム3色(ゴールド、レッド、シルバー)を組み合わせたスタイリッシュなデザインのモデルです。
タイプ【座高】標準機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面高さ(mm)400~490座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455外寸法・幅(mm)590外寸法・高さ(mm)890関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)585脚の種類樹脂脚