カテゴリ

  • オフィス家具(5)
絞り込み
ブランド
  • プラス[家具]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-jgrk」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 書庫上下連結金具 プラス[家具]

    書庫上下連結金具

    プラス[家具]
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    仕様組立サービスなしタイプ金具
  • 引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。
    仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装エルグレー設置形態上置き・下置き両用付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付
  • A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1120mmタイプは単体設置のほか、上置用と連結して設置することができます。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
    エルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • A4対応書庫 下置用 H1850mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫 下置用 H1850mm(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    42,980税込47,278
    1台
    10日以内出荷
    A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1850mmタイプは単体で設置、ご使用ください。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類ですが、幅は880mmのみの設定となります。 オープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類があります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。
    材質鋼板、焼付塗装エルグレー設置形態下置き専用グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付
  • A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]

    A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付)

    プラス[家具]
    27,980税込30,778
    1台
    10日以内出荷
    A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 上置用は高さ1120mmの下置用の上に設置してご使用ください。上置用には上下連結金具セット(4個)が付属します。 なお、上置用は別売の専用ベースを使用することで単体設置が可能です。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)の4種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。
    材質鋼板、焼付塗装エルグレー設置形態上置きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付