カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エアリア
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-aptp01」の検索結果

iPad専用 アクティブタッチペン
エアリア(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。付属品充電ケーブル、交換用ペン先仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電材質プラスチック対応機種iPad 第 6/7/8/9/10 世代、iPad Air 第 3/4/5 世代、iPad Mini 第 5/6 世代、iPad Pro (11inch) 第 2/3/4 世代、iPad Pro (12.9inch) 第 3/4/5/6 世代充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8