カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
絞り込み
ブランド
- エアリア
- ホンダ(242)
- サンワサプライ(174)
- エレコム(75)
- サンワダイレクト(60)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- ヤマモトレーシング(52)
- CKD(50)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(49)
- KEMET(31)
- オーム電機(30)
- メディアカバーマーケット(23)
- StarTech.com(20)
- SPARKFUN(19)
- LG(17)
- アイリスオーヤマ(15)
- SIEMENS(15)
- SKC(環境測定)(15)
- グリーンハウス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「typec typec」の検索結果

デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA
エアリア¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷ビジネス場面や、旅行の持ち運びにも最適。巻取式TypeCケーブルとスイングプラグで鞄の中でかさばらない。PD70Wでスマホ、ノートパソコン、携帯ゲーム機の充電にもご利用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ TypeCケーブル内蔵 最大PD65W 3台同時充電 Arberos(エアベロス)
エアリア1個取扱い終了・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利材質ABS、PC寸法(mm)50×50×53質量(g)159出力(W)最大65ポート数3入力電圧(V)AC100~240ケーブル長(cm)80RoHS指令(10物質対応)対応
THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極)
エアリア¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。仕様ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1)質量(g)240本体寸法(mm)約82 × 82 × 61対応OSWindows 11 / 10保証期間1年間ネットワークタイプGigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須オーディオ3.5mm Audioジャック (4極) × 1USBハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1カードリーダーSDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタ
エアリア¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷『スイング180度』『回転360度』『240W充電』を実現する二子玉川ロータリーアダプター「AR-C240SW」。スイング180度+回転360度=540度の自由自在な可動構造により、曲げたい・向きを上にしたいなどの場合でもケーブル線に負担をかけず向きを変えられます。最大240Wの充電に対応し、データ通信でもご利用頂けます。ノートパソコンからスマートフォンまで多くの機器に対応します。仕様●PowerDelivery:PD3.1対応(PD3.0/PD2.0下位互換)●コネクター端子:Type Cオス - Type Cメス●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金(陽極酸化処理)+ ラバー接合材質質量(g)3本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB2.0(480Mbps)可動範囲スイング180度・回転360度
60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ
エアリア¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)質量(g)約15使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)消費電流(mA)Max.470ケーブル長(mm)約105端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポートポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応
世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属
エアリア¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」。Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。付属品Type-C先端部×3個仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C マルチアダプター シースルー
エアリア¥3,598税込¥3,9581個当日出荷内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2寸法(mm)本体:約98×52×16質量(g)約62規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4使用温度(℃)0~50以下対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~接続TypeCポート解像度(最大出力)4K(60Hz)ケーブル長(cm)約13.5RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI(19ピン/メス)USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
汎用アクティブタッチペン
エアリア¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。付属品充電ケーブル、ペンキャップ仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電材質プラスチック充電時間約 60 分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約12ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー
エアリア¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」。タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT
エアリア¥4,539税込¥4,9931個欠品中TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 。 。 。 。操作性を追求したデルタ形状。抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ。一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps
MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可
エアリア¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート材質合金/PC寸法(mm)113×50×16質量(g)114対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBTypeC3.1 Gen2SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280USBUSB2.0×2ポート
ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD
エアリア¥7,798税込¥8,5781個9日以内出荷表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
Surface用 充電式 タッチペン
エアリア¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本製品はSurfaceタブレット、Surfaceノートパソコンなどに対応しており、ペアリング不要(認識設定せずに電源ONでご利用可能です)ですぐにご利用いただけます。パームリジェクション対応に対応しており、Surfaceの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。Surfaceの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上ですらすらと書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。またペン先約1.5mmの細さで、細かいラインも楽々です。筆圧感知に対応しており、ペンの筆圧で描くラインの太さの変更が可能です。本製品は付属のケーブルで充電を行う仕組みです。1回の満充電で最大(約)130時間の連続使用が可能です。動作/バッテリー残量は本体インジケーターでご確認頂けます。便利なファンクションボタンがついており、範囲選択したり、消しゴムを呼び出したりが可能です。グネット吸着構造なので、使用しないときはSurface の側面に吸着固定が可能です。長時間の描写ですり減るペン先を交換する事が可能です。本製品には交換用ペン先を1つ付属しています。用途※Microsoft Pen Protocol 2.0 対応端末にて使用可能付属品充電ケーブル、交換用ペン先色ブラック質量(g)14機能自動オフ:30(分)充電時間(分)90サイズ(mm)168×9×9素材TPU先端径(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体筆圧レベル感知:4096段階充電端子TypeC駆動時間(時間)連続:130
ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE
エアリア¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計付属品充電ケーブル、ハンドストラップ適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
USBハブ DELTA HUB SEVEN
エアリア¥3,998税込¥4,3981個欠品中置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)
超小型日本語ワイヤレスキーボード
エアリア(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。寸法(mm)155×89×16.5色ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
データリンクケーブル
エアリア¥5,398税込¥5,9381個当日出荷2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。仕様駆動電力:USBバスパワーセット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書色ブラック本体質量(g)44対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps保証期間1年間ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
トリクリ 13ツール一体型 デジタルクリーニングキット
エアリア¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷パソコン、キーボード、スマートフォン、イヤホンなど、デジタルデバイスの掃除に特化した13種類の専門ツールを1つにまとめました。三角形のスタイリッシュなデザインで、スマートフォンスタンドやペンホルダーとしても活躍。わずかなデスクスペースに収まり、必要な時にすぐ使える便利なツールキットです。(ペンホルダー・スマートフォンスタンドの機能は同時にはご利用いただけません)付属品(ツール)ブラシ大、キープラー、スイッププラー、SIMピン、スエードチップ、隙間用ブラシ、TypeC端子クリーナー、フチクリーナー小、Lightningクリーナー、フチクリーナー大、ブラシ小、ミニスプレーボトル、ペンクリーナー&イヤホンブラシ材質ABS樹脂 / ステンレス質量(g)198本体サイズ(mm)106×66×85RoHS指令(10物質対応)対応
パムクリ パームレスト型クリーニングキット
エアリア¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷本体上部表皮にはやわらかめの素材を張り付けておりパームレストとしてご利用頂けます。長時間のキーボード操作時に疲労軽減効果が期待できます。お掃除キットを収納したキーボードパームレストとして活用できるため、使用したい時にすぐ取り出せます。セット内容本体、本体、スエードチップ(クリーナー)、カーブブラシ(ブラシ)、ソフトハケ小(ブラシ)、スマートフォンスピーカークリーナー、イヤホンブラシ&ペンクリーナー、スティッククリーナー、TypeC端子クリーナー、Lightning端子クリーナー、ツールをロング化する棒、ミニスプレーボトル、キーキャッププラー、SIMピン、スイッチプラー、ソフトハケ大(ブラシ)、クリーニングクロス材質ABS / PC / ナイロン寸法(mm)360×73×23RoHS指令(10物質対応)対応
15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER
エアリア¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷様々なシーンで作業を効率化。オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応。動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。付属品TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター寸法(mm)117×90×23.5質量(g)123対応OSWindows11 / 10消費電力TypeC/USB 5V 0.5Aキー数15キー + 各切替キー(4ボタン)ケーブルTypeCケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Type C 又はUSB(付属変換利用時)USBUSB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー
エアリア¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応