カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(22)
  • 東光特殊電線(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • エレコム(5)
  • ELPA(4)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ラトックシステム(3)
  • タイムリー(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 日動工業(2)
  • WING ACE(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • NAVIC(ナヴィック)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • マイゾックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typea typec」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHT エアリアUSBハブ+カードリーダーライター DELTA HUB EIGHTエアリア
4,539税込4,993
1個
7日以内出荷
TypeCとTypeA、さらにSD/MicroSDカードリーダーをこれ1台に集約。操作性を追求した独自のデルタ形状と金属ボディ、そして1mのロングケーブルが、あなたのデスク環境を劇的に快適にします。 操作性を追求したデルタ形状抜き差ししやすく、安定感のある金属ボディ一般的な平型ではなく、断面が三角形の「デルタ形状」を採用。適度な傾斜がつくことで、片手でもコネクタの抜き差しが容易になりました。筐体には放熱性と耐久性に優れた金属ボディを採用し、重厚感のあるデザインがデスクを引き締めます。
仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)材質金属ボディ質量(g)152ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降本体サイズ(mm)約124×62×29.5保証期間ご購入日より1年間電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまでケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps
変換アダプタ USB TypeA/C to RS232C エアリア変換アダプタ USB TypeA/C to RS232Cエアリア
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様【パリティ】偶数/奇数/なし/マーク/スペース【ビット/秒】75/110/134/150/300/600/1200/1800/2400/4800/7200/9600/14400/19200/38400/57600/115200/128000/256000【フリー制御】Xon/Xoff/ハードウェア/なし【搭載IC】PL230Xシリーズ:Prolificセット内容25ピン変換チェンジャー、USB-TypeC変換、取扱説明書寸法(mm)38×57×16(ケーブル含まず)質量(g)42対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1以上)接続USB1.1(USB2.0/3.0/3.1)ビット【ストップビット】1/1.5/2【データビット】5/6/7/8ケーブル長(cm)98RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeA エアリアデジタルArberos PD 70W 巻取式TypeCケーブル+TypeCポート+TypeAエアリア
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ビジネス場面や、旅行の持ち運びにも最適。巻取式TypeCケーブルとスイングプラグで鞄の中でかさばらない。PD70Wでスマホ、ノートパソコン、携帯ゲーム機の充電にもご利用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリアタッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダーエアリア
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0