カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(77)
  • エレコム(48)
  • サンワダイレクト(28)
  • StarTech.com(19)
  • オーム電機(17)
  • エアージェイ(9)
  • 東光特殊電線(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • Lazos(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • PGA(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Santek(4)
  • エスコ(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • ロジテック(3)
  • イチネンTASCO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.0 typec」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極) エアリア

    THE QUADRANT TypeC接続 ドッキングステーション HDMIx2 GigabitLAN USB3.0 Hub 3.5mmAudio(4極)

    エアリア
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ドックを超えた『コックピット』。デスクの全機能をこの1台で操る。ポートを増やすだけのドッキングステーションはもう終わりです。THE QUADRANTは、大型ボリュームノブとショートカットキーを搭載し、パソコン操作そのものを快適にする「デスクトップ・コントローラー」です。
    仕様ホスト接続:TypeC (USB3.0 / Gen1)質量(g)240本体寸法(mm)約82 × 82 × 61対応OSWindows 11 / 10保証期間1年間ネットワークタイプGigabit LAN (10/100/1000Mbps)RJ45 × 1RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 2.0 (4K/60Hz) × 2ポート※DP Alt Mode必須オーディオ3.5mm Audioジャック (4極) × 1USBハブ:USB Type-A (3.2 Gen1) × 2、TypeC (3.2 Gen1) × 1カードリーダーSDカードスロット × 1、microSDカードスロット × 1(UHS-I対応、同時使用可能)
  • 世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 エアリア

    世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属

    エアリア
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」。Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。
    付属品Type-C先端部×3個仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Type-C マルチアダプター シースルー エアリア

    Type-C マルチアダプター シースルー

    エアリア
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    内部基盤が見えるシースルー構造 本製品は金属ボディの天板を高透明度のパネル設計になっており、内部基盤がみえるシースルー構造になっている新感覚デザインのUSBマルチ機能HUBです。 各ポートアクセスランプを搭載 本商品はそれぞれのポートにデバイスを接続した時に、ポートのLEDが点灯します。見た目で現在接続しているデバイスを把握しやすく、シースルー構造を生かした特徴になります。 汎用性の高いUSB Aポートを増設 ノートパソコンやタブレットでは限られているUSBポートを増やすことが可能です。汎用性が高いUSB Aポートを増設することで様々なデバイスを接続が可能になります。 便利なSD/MicroSDカードリーダー機能 本製品はSDカードとMicroSDカードを読み書きするカードリーダー機能を搭載しております。ノートパソコンやタブレットがどんどん薄型化でカードリーダー機能搭載するモデルがどんどん減っております。その中でカメラで撮影した動画や写真を転送する際に便利なカードリーダーを搭載することで、大量なデータを簡単にパソコンに転送することができます。 HDMIで映像出力が可能です。 本製品は本体にHDMIポートがあり、TypeCでノートパソコンに接続することで、ノートパソコンのデスクトップ画面を外付けモニターに出力することが可能です。より大きな画面でコンテンツを楽しんだり、広い作業領域で仕事をするなどが可能です。 PowerDeliveryに対応 PCのTypeCポートが電源入力に対応している場合、TypeC電源入力に対応(PowerDelivery最大100W)いたします。貴重なTypeCポートを最大限有効活用いただけます。 多機能ながらコンパクトボディ 本製品は多機能でありながら、132×59×18mmで93gのコンパクトボディ設定になっており、最高なモバイル性を提供いたします。
    仕様PD充電ポート:TypeC最大100W(PD3.0 )※2寸法(mm)本体:約98×52×16質量(g)約62規格HDMI ver1.4、HDCP 1.4使用温度(℃)0~50以下対応OSWindows11/10/8.1、MacOS 10.11~接続TypeCポート解像度(最大出力)4K(60Hz)ケーブル長(cm)約13.5RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI(19ピン/メス)USB(ハブ)USB3.0対応、USB/A形状×2、TypeC×1、カードリーダー、SD/SDXC、icroSD/MicroSDXC
  • 超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア

    超小型日本語ワイヤレスキーボード

    エアリア(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
  • USBハブ DELTA HUB SEVEN エアリア

    USBハブ DELTA HUB SEVEN

    エアリア
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    置くだけで決まる。USBもType-Cもこれ一台!デルタ形状7ポートUSBハブ
    質量(g)143ポート数TypeC×3 / USB×4電源バスパワー(TypeC電源入力端子)本体寸法(mm)120×61×29.5対応OS(Windows)11 / 10 (Mac)11~接続TypeC / USB (変換)LED通電LED搭載 (側面)電源供給最大15Wまで (7ポート合計)最大入力(W)【セルフパワー時】TypeC電源入力:15動作温度(℃)5~40 (結露無き事)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応USB規格USB3.2(Gen2)
  • データリンクケーブル エアリア

    データリンクケーブル

    エアリア
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンをUSBポートで繋ぎ、マウス、キーボードを共有化し、ファイルの移動もパソコン間で行えます。Windows、Mac両対応。
    仕様駆動電力:USBバスパワーセット内容本体、TypeC変換アダプタ2個、説明書ブラック本体質量(g)44対応OSWindows11/10/8.1/7(Arm版Windowsではご利用頂けません) 、MacOS 10.15~14接続USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)、5Gbps、USB2.0/480Mbps保証期間1年間ケーブル長(cm)95(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリア

    タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー

    エアリア
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」。タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
    仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
  • MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可 エアリア

    MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可

    エアリア
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
    付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート材質合金/PC寸法(mm)113×50×16質量(g)114対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBTypeC3.1 Gen2SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280USBUSB2.0×2ポート