20型電動アシスト自転車外装7段変速EカーゴPELTECH(ペルテック)7日以内出荷
ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間