カテゴリ
- 完成車(4)
絞り込み
ブランド
- PELTECH(ペルテック)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- 三菱ふそう(3)
- 日東工業(2)
- エレコム(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TOTO(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 未来のアグリ(1)
「tb-dr」の検索結果
特価

防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズ
PELTECH(ペルテック)¥209,800税込¥230,7801台14日以内出荷信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)仕様3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化ブレーキ前ブレーキ:キャリパーブレーキ・後ブレーキ:バンドブレーキ全長(mm)約1640色ネイビー全幅(mm)約595モーター日本電産製前モーターハンドル高さ(mm)約1050~1100タイヤサイズ前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステムライト種類LEDライト適応身長(cm)150以上アズワン品番65-8286-81サドルの高さ(mm)約700~860鍵前輪錠総質量(kg)約34.5
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 TBDR-163-TCシリーズ
PELTECH(ペルテック)¥209,800税込¥230,7801台14日以内出荷。信頼の日本電産製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット&後大型メッシュバスケットを装備。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着。完成組立品お届け。(※一部除きます。ハンドル部のセットが必要です。)仕様●全長:約1,640mm●全幅:約595mm●重量:約34.5kg●適応身長目安:150cm以上●ハンドル高さ:約1,050~1,100mm●サドル高さ:約700mm~860mm●タイヤ:前/20インチ、後/16インチ+ノンパンクシステム●前ブレーキ:キャリパーブレーキ●後ブレーキ:バンドブレーキ●ライト:LEDライト●鍵:前輪錠●モーター:日本電産製前モーター・3アシストモード(強28km/標準35km/エコ42km ※メーカー調べ。走行距離は、走行条件(踏力・道路状況・乗車員及び積載状況)等により変化します。)●バッテリー:8Ahリチウムイオンバッテリー/専用充電器付●型式認定取得品(ペルテック社)●※市場動向により、仕様等変更になる場合がございます。●※防犯登録はご使用者の義務となります。●※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。アズワン品番65-8286-80
防災サイクル 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】 バッテリー容量8Ah シングルギア
PELTECH(ペルテック)¥179,800税込¥197,7801台15日以内出荷信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640質量(kg)約34.5サイズ前20型/後16型全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約3.5~4.5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860施錠方法前輪錠走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28変速段数シングルギア
防災サイクル 12Ahバッテリー仕様 前20型/後16型ノンパンク電動アシスト三輪自転車 【完成組立品】
PELTECH(ペルテック)¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)用途日常使用から万が一の緊急時まで全長(mm)約1640サイズ前20型/後16型種類盗難防止装置:前輪錠全幅(mm)約595ハンドル高さ(mm)約1050~1100バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)25.2ライト種類前照灯:LEDライト充電時間(時間)約4.5~5適応身長(cm)150以上サドルの高さ(mm)約700~860走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38変速段数シングルギア総質量(kg)約34.5