カテゴリ
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- Ronkジャパン
- モノタロウ(2)
- Cardo(カルド)(4)
- ICOM(アイコム)(1)
- insta360(5)
- SPARKFUN(5)
- アルインコ(2)
- エフ・アール・シー(1)
「cardo edge」の検索結果

ヘルメット装着型イヤホンマイク
Ronkジャパン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。コネクタイヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス)アズワン品番63-6335-84ケーブル長(cm)120
デジタルワイヤレスインカムセット RKシリーズ
Ronkジャパン¥64,980税込¥71,4781セット41日以内出荷4人までの同時通話が可能です。 ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。 アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。 マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。 2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。 特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。 無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。幅(mm)64.5高さ(mm)105質量(g)76(電池含まず)奥行(mm)21電源単三乾電池2本又は単三充電池2本チャンネル数10送信電力(mW)10通信距離(m)約100