カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 分岐ケーブル/アダプタ付ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
色
レッド(1)
ブランド
- エスエスエーサービス
- hoco(2)
- 前田シェルサービス(13)
- 平野商会(2)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- エレコム(6)
- HIDISC(1)
- トライメイト(4)
- オーム電機(1)
- エアージェイ(6)
- メディアカバーマーケット(1,730)
- StarTech.com(46)
- DHA Corporation(35)
- ANTEC(34)
- 理研計器(32)
- オンダ製作所(28)
- BELKIN(ベルキン)(15)
- OKINOS(13)
- ADVANTEC(10)
- ブランドをもっと見る
「3in1」の検索結果

3in1充電ケーブル
エスエスエーサービス¥889税込¥9781個当日出荷USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
Type-Cマルチアダプタ
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)