カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- brembo(2)
- CKD(8)
- Dell Technologies(3)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- NOK(2)
- SMC(1)
- StarTech.com(15)
- testo(テストー)(1)
- TRUSCO(2)
- VISION(4)
- Yamato(大和製衡)(12)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- ニッサン(8)
- マスオカ(1)
- レイ・アウト(2)
- 佐文工業所(1)
- 森清化工(3)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
「4dp6」の検索結果
特価
関連キーワード

DISPLAYPORT 4K仮想ディスプレイエミュレーター
エスエスエーサービス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷DisplayPort映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。 サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。 HDMIに比べ比較的余りやすいDisplayPort端子を有効に活用することが可能です。最大解像度4K UHD端子形状DisplayPortオス対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み保証期間ご購入より6ヶ月接続台数1対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら