カテゴリ
- パソコン/周辺機器(45)
- ケーブル(7)
- USB充電/データ転送ケーブル(8)
- コネクタ/変換ケーブル(19)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(1)
- ケーブル整理用品・アクセサリ(1)
- 家電(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(4)
- 0.5~1未満(6)
- 1~2未満(5)
色
ブラック(3)
ホワイト(2)
レッド(1)
ブランド
- エスエスエーサービス
- モノタロウ(6)
- エレコム(721)
- Anker(アンカー)(158)
- オーム電機(256)
- サンワサプライ(402)
- StarTech.com(427)
- OWLTECH(オウルテック)(161)
- タイムリー(27)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(84)
- トライメイト(54)
- メディアカバーマーケット(574)
- MICROCHIP(254)
- サンワダイレクト(244)
- カシムラ(217)
- 多摩電子(187)
- RS PRO(187)
- BELKIN(ベルキン)(186)
- BUFFALO(バッファロー)(151)
- CIO(144)
- ブランドをもっと見る
「USB c」の検索結果

USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ
エスエスエーサービス(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応色ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
USB変換コネクタ USB3.1 TYPE-C L型変換コネクタ USB Type-C メス / USB Type-C L型オス
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。色ブラックコネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。色レッド抵抗(kΩ)56KΩコネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス)データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値)オス形状USB TypeA/USB Type-C
USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応色ブラック規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)ケーブル長(cm)50オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個欠品中充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。仕様通電:2口合計5V/3A迄対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
USBケーブル 高耐久スチールプロテクター USB2.0 TYPE‐C充電/転送ケーブル 100CM USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個欠品中充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス)対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeA/USB Type-C
USB C(オス)用防塵カバー TYPE-Cセット オス/メス セット Type-C(オス用)x2 + Type-Cツマミ無し(メス用)x2
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個6日以内出荷Type-Cコネクタ用のオス/メス防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。セット内容USBType-Cオス端子用(x2)、USBType-Cメス端子用(x2)材質樹脂製色ブラック
RS232Cシリアル変換USBケーブル
エスエスエーサービス¥1,098税込¥1,2081個欠品中RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
マグネット式USB Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個ケーブル長(m)約1内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個対応充電/転送材質(ケーブル)ナイロン製接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ)LED通電中は点灯ケーブル長(cm)約100転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps)オス形状USB A
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥1,560税込¥1,7161個当日出荷lightninbgコネクタのイヤホンをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 イヤフォンジャックのないスマホ・タブレット・パソコンなどで使用できます。 対応イヤフォンなら通話にも対応します。 軽量&コンパクト設計なのでカバンに入れて置くことも可能です。寸法(mm)3×12×6.6質量(g)3対応USB Type-C音声出力対応スマートフォン、iPhone15/16、iPad、Macbook(MacOS X~)、PC(Windows10/11)端子USB Type-C(オス) - Lightning(メス)
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set
エスエスエーサービス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
USB Type-CポータブルDACケーブル
エスエスエーサービス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷●サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 ●接続ケーブルは編込みの単結晶銅線を使用しており音質に配慮した設計となっています。 ●Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。 遅延がほぼありませんのでスマートフォンでリズムゲームをプレイする際にも役立ちます。適合機器iPad Pro、Mac、Windowsサンプルレート384KHz/32bit
USB巻き取りケーブル
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスケーブル長(cm)最大約70USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス - オス
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥339税込¥3731個6日以内出荷一般的なmicroUSBケーブルをType-Cコネクタに変換するアダプタです。 充電・転送に対応します。 最大9V/2.5Aまでの給電を動作確認済みです。 QuickCharge2.0/3.0にも対応します。オス形状USB Type-Cメス形状microUSB適合用途充電・データ通信
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥480税込¥5281個6日以内出荷一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥589税込¥6481個6日以内出荷USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器寸法(mm)約29×18.×6.0質量(g)約4電流(A)1.5規格USB3.0規格電圧(V)5端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)入数1転送速度(Gbps)最大10(理論値)
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個6日以内出荷暗闇で光る蓄光コネクタ 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス
Type-C変換ケーブル
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ
エスエスエーサービス(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応オス形状Type-Cメス形状Lightning
Type-C L型変換コネクタ
エスエスエーサービス¥519税込¥5711個欠品中Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥889税込¥9781個6日以内出荷Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。形状アダプタタイプコネクタ形状変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス変換タイプオス - メス
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥679~税込¥747~1個6日以内出荷高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。仕様●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応寸法(mm)33×15×7質量(g)4規格USB3.2端子USB A(オス) - USB Type-C(メス)給電方式最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)
Type-Cマルチアダプタ
エスエスエーサービス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
Type-C - Lightning変換アダプタ
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。 本体に取り付けた際に邪魔になりません。 充電/転送に対応します。色グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
Type-Cコの字型変換コネクタ
エスエスエーサービス¥709税込¥7801個当日出荷PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。適合規格QC2.0/QC3.0対応急速充電対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥779税込¥8571個6日以内出荷WN-PORTを搭載したWALKMANに対応します。 お手持ちのType-CケーブルからWALKMANの充電/転送が行えます。寸法(mm)49×18×7色ブラック端子USB Type-C(メス) - WALKMAN(オス)
AV変換ケーブル
エスエスエーサービス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)5対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
MicroUSB(オス) - Type-C(メス)コネクタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷充電・転送対応のType-C(メス)microUSB(オス)変換アダプタです。 電源、端末が対応する場合、QuickCharge2.0/3.0にも対応します。規格USB2.0機能充電・転送対応端子USB Type-C メス/microUSB オス
充電ケーブル
エスエスエーサービス¥619税込¥6811個当日出荷1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
変換アダプタ
エスエスエーサービス¥489税込¥5381個欠品中USB Type-CケーブルをUSB miniBに変換するアダプタです。 USB miniB端子を持つ機器等の充電/転送に使用できます。色ブラック端子USB miniB(オス) - USB Type-C(メス)
3in1充電ケーブル
エスエスエーサービス¥889税込¥9781個当日出荷USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
防塵カバー
エスエスエーサービス¥279税込¥3071個6日以内出荷USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。色ブラック適合端子USB Type-C(オス用)入数4個
ガラケー充電用変換アダプタ
エスエスエーサービス¥679税込¥7471個6日以内出荷USB Type-Cで各携帯電話を充電するアダプタ。 USB Type-Cのスマホ充電器を組み合わせて充電する事ができます。 ドコモ、ソフトバンク、au各社携帯電話に対応。 急なバッテリー切れにも安心。適合USB Type-C規格質量(g)5対応機種NTTドコモ FOMA対応携帯電話、ソフトバンクモバイル ZTDAA1/PCH11TSZ10/SHCAA1対応携帯電話、0203PQA対応携帯電話機能充電のみ対応(データ通信不可)
OTGケーブル
エスエスエーサービス¥739税込¥8131個6日以内出荷OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10