カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • HDMIケーブル(3)
    • 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • -(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A)(メス) - microHDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(2)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(2)
シールド
  • 3重シールド(2)
  • その他(1)
  • 色ブラック(4)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(80)
  • DXアンテナ(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • サンワサプライ(53)
  • 日本アンテナ(2)
  • サンワダイレクト(23)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • アイネックス(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(45)
  • JAPANNEXT(216)
  • RS PRO(210)
  • StarTech.com(117)
  • ASUS(エイスース)(106)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(75)
  • ブロードウォッチ(73)
  • ATEN(58)
  • NEC(57)
  • Philips(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2m」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)エスエスエーサービス(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2Kコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-AオスHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オスブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
USB3.0-HDMIキャプチャー エスエスエーサービスUSB3.0-HDMIキャプチャーエスエスエーサービス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
HDMIケーブル エスエスエーサービスHDMIケーブルエスエスエーサービス
1,198税込1,318
1個
当日出荷
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m)5コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)ブラックHDMI規格HDMI2.0対応仕様4K/2K対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応 エスエスエーサービスハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応エスエスエーサービス
639税込703
1個
当日出荷
HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。
ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメスシールド3重シールド対応解像度4K×2KHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Setエスエスエーサービス
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) + miniHDMI(オス)変換コネクタ エスエスエーサービス映像系変換コネクタ HDMI(メス) → microHDMI(オス) + miniHDMI(オス)変換コネクタエスエスエーサービス
699税込769
1個
当日出荷
HDMI メス ーminiHDMI + microHDMI の変換コネクタです。 一般的なHDMIケーブルを、用途に合わせてminiHDMI又はmicroHDMIケーブルとして使用できます。 miniHDMI microHDMI同時接続には対応しておりません。 2か所の端子に同時に機器を接続しないでください。
ブラックコネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス/Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4オス形状Mini HDMI、Micro HDMIメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス