カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(2,217)
  • SIEMENS(905)
  • SMC(564)
  • ONK(オーエヌ工業)(62)
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • KITO(キトー)(45)
  • リケン(42)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • ニッサン(21)
  • ホンダ(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • U-KANAYA(14)
  • KITACO(13)
  • テラモト(12)
  • PROST's(12)
  • PITWORK(日産)(11)
  • サカエ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su003」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV変換ケーブル エスエスエーサービス

    AV変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
    伝送速度(Gbps)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス
  • USB3.0-HDMIキャプチャー エスエスエーサービス

    USB3.0-HDMIキャプチャー

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
    仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
  • USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービス

    USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM

    エスエスエーサービス(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
    使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
  • 3in1充電ケーブル エスエスエーサービス

    3in1充電ケーブル

    エスエスエーサービス
    889税込978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
    レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
  • USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービス

    USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set

    エスエスエーサービス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
    仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
  • GigaBitLAN変換ケーブル エスエスエーサービス

    GigaBitLAN変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    アルミ製筐体を採用で放熱にも配慮した商品です。 ノートパソコンなどLANポートがないパソコンにUSB接続にて安定した通信が行なえます。 USB3.0対応のGigaBit LAN増設用変換ケーブル・コネクタです。 USBバスパワーで動作しますので別途電源は不要です。
    仕様全二重通信:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、半二重通信:10BASE-T/100BASE-T、寸法(mm)約60×24×16.5(ケーブル部分を除く)規格有線:IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab電源USBバスパワー対応OSWindows11/10/8/7/Mac OS 10.6以降対応機種USB3.0/2.0を搭載したパソコンインターフェースUSB3.0/2.0メモリーRX:20KB SRAM/TX:20KB SRAM動作環境0~70度コネクタ有線:RJ45(Auto MDIX)ケーブル長(cm)約13.5(コネクター部分を除く)伝送速度(Mbps)有線:10/100/1000Mbps(理論値)
  • GigaBitLAN変換ケーブル エスエスエーサービス

    GigaBitLAN変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Type-C搭載の機器ですぐに使えるようType-C変換アダプタの同梱版が登場!。10Mbps/100Mbps/1000Mbps(理論値)に対応。ドライバー等のソフトはインストール不要。差すだけですぐに使用可能
    ポート数3対応OSWindows11/10/8/7、MacOS10.6以降対応機種USB3.0/2.0を搭載したパソコン、Type-Cを搭載したタブレット、スマートフォン等
  • OTGケーブル エスエスエーサービス

    OTGケーブル

    エスエスエーサービス
    739税込813
    1個
    6日以内出荷
    OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
    端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
  • Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス

    Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm

    エスエスエーサービス
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    レトロゲーム機をType-Cケーブルで充電できる変換ケーブルです。 お手持ちのType-C充電環境をそのまま活用できるため、専用充電器を持ち歩く必要がありません。
    規格充電専用(データ通信不可)ケーブル長(cm)10
  • USBケーブル エスエスエーサービス

    USBケーブル

    エスエスエーサービス
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    USB3.0。B(オス)に対応した外付けHDDケースやドライブケース等に使えます。長さが70cmで取り回しが良く邪魔になりません。
    ブラック端子形状USB 3.0 A(オス)- USB 3.0 B(オス)ケーブル長(cm)70
  • Type-Cケーブル エスエスエーサービス

    Type-Cケーブル

    エスエスエーサービス
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
    その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
  • Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービス

    Type-Cマルチアダプタ

    エスエスエーサービス
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
    仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)