カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- azbil(旧:山武)(1)
- EXEDY(1)
- MICROCHIP(1)
- omron(オムロン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(9)
- VISHAY(6)
- サンドビック(1)
- トンボ鉛筆(2)
- ホンダ(1)
- ミツヤ(1)
- ユタカメイク(1)
- 三共製作所(2)
- 佐文工業所(1)
- 冨士電線(東京)(3)
- 外山電気(1)
- 東日製作所(2)
- 聖和精機(1)
- ブランドをもっと見る
「tcc5」の検索結果
特価
関連キーワード

Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら