カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- TOTO(131)
- ParkerTAIYO(93)
- ホンダ(59)
- タクミナ(49)
- ADVANTEC(30)
- 岩崎製作所(30)
- アイリスチトセ(22)
- TRUSCO(21)
- イトーキ(10)
- 三菱電機(8)
- RIDEA(7)
- 東日製作所(6)
- JTC(6)
- 三菱ふそう(6)
- MOXA(6)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(6)
- タンガロイ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
「tcf」の検索結果
特価

Type-C L型変換コネクタ
エスエスエーサービス¥519税込¥5711個欠品中Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
変換アダプタ
エスエスエーサービス¥489税込¥5381個欠品中USB Type-CケーブルをUSB miniBに変換するアダプタです。 USB miniB端子を持つ機器等の充電/転送に使用できます。色ブラック端子USB miniB(オス) - USB Type-C(メス)
Type-Cコの字型変換コネクタ
エスエスエーサービス¥709税込¥7801個当日出荷PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。 従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。 ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。 スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。適合規格QC2.0/QC3.0対応急速充電対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
ガラケー充電用変換アダプタ
エスエスエーサービス¥679税込¥7471個6日以内出荷USB Type-Cで各携帯電話を充電するアダプタ。 USB Type-Cのスマホ充電器を組み合わせて充電する事ができます。 ドコモ、ソフトバンク、au各社携帯電話に対応。 急なバッテリー切れにも安心。適合USB Type-C規格質量(g)5対応機種NTTドコモ FOMA対応携帯電話、ソフトバンクモバイル ZTDAA1/PCH11TSZ10/SHCAA1対応携帯電話、0203PQA対応携帯電話機能充電のみ対応(データ通信不可)
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥779税込¥8571個6日以内出荷WN-PORTを搭載したWALKMANに対応します。 お手持ちのType-CケーブルからWALKMANの充電/転送が行えます。寸法(mm)49×18×7色ブラック端子USB Type-C(メス) - WALKMAN(オス)
MicroUSB(オス) - Type-C(メス)コネクタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷充電・転送対応のType-C(メス)microUSB(オス)変換アダプタです。 電源、端末が対応する場合、QuickCharge2.0/3.0にも対応します。規格USB2.0機能充電・転送対応端子USB Type-C メス/microUSB オス
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥589税込¥6481個6日以内出荷USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器寸法(mm)約29×18.×6.0質量(g)約4電流(A)1.5規格USB3.0規格電圧(V)5端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)入数1転送速度(Gbps)最大10(理論値)
ワットチェッカー
エスエスエーサービス¥989税込¥1,0881個6日以内出荷PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。寸法(mm)36×13×7測定範囲最大100W(表示は99Wまで)質量(g)約4端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
Type-C変換アダプタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個6日以内出荷USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。仕様●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応寸法(mm)33×15×7質量(g)4規格USB3.2端子USB A(オス) - USB Type-C(メス)給電方式最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)
ワットチェッカー
エスエスエーサービス¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。サイズ約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm質量(g)約5g表示方式電流:ワット(0~100Wまで)適合機器スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器対応PD値:100Wまで計測対象PD接続有無端子USB Type-C(メス) - Type-C(オス)