カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(71)
    • ケーブル(34)
    • USB充電/データ転送ケーブル(5)
    • コネクタ/変換ケーブル(23)
    • USBハブ(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(A)(オス)(3)
  • USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(6)
  • USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(2)
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(2)
  • USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(15)
  • 0.5~1未満(12)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(4)
変換タイプ
  • オス - オス(6)
  • オス - メス(11)
  • メス - メス(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(4)
転送速度
  • 480Mbps(1)
480Mbps
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • モノタロウ(21)
  • エレコム(522)
  • サンワサプライ(673)
  • omron(オムロン)(59)
  • Anker(アンカー)(5)
  • タイムリー(55)
  • アイネックス(58)
  • 変換名人(82)
  • BUFFALO(バッファロー)(215)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(77)
  • StarTech.com(615)
  • オーム電機(337)
  • カシムラ(293)
  • メディアカバーマーケット(283)
  • 多摩電子(197)
  • ナカバヤシ(191)
  • OWLTECH(オウルテック)(166)
  • ATEN(151)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(136)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb a」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AV変換ケーブル エスエスエーサービスAV変換ケーブルエスエスエーサービス
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。
コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)USBタイプUSB3.0対応解像度1080P対応OSWindows 11/10/8.1/8/7アダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)5メス形状HDMI変換タイプオス - メス
USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)ケーブル長(cm)50オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Type-C変換ケーブル エスエスエーサービスType-C変換ケーブルエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
USB3.0-HDMIキャプチャー エスエスエーサービスUSB3.0-HDMIキャプチャーエスエスエーサービス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。
仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 A メス ーメス中継コネクタ USB A(メス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.0 A メス ーメス中継コネクタ USB A(メス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
USB3.0 A メス ーメスの中継コネクタです。 USB3.0ケーブルの中継延長等に使用できます。 3mを超えた延長をする場合は必ずリピーターを併用してください。
ブラック規格USB 3.0対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5メス形状USB・A-USB・A変換タイプメス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ microUSB(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ microUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ microUSB(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ microUSB(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス
349税込384
1個
当日出荷
microUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 microUSBコネクタを持つ機器の周辺機器接続等に使用できます。 ホスト機能には対応致しません。
ブラック端子形状microUSB(オス)、microUSB(オス)/対応USB2.0/1.1(データ転送、給電)※OTG非対応オス形状microUSB
RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービスRS232Cシリアル変換USBケーブルエスエスエーサービス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
USBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
USB Aの全結線延長ケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
レッドケーブル長(m)0.05コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)5特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メス
USB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CM エスエスエーサービスUSB A(オス)→シガーソケット(メス)変換ケーブル 約30CMエスエスエーサービス(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V端子USB A(オス) /シガーソケット(メス)ケーブル長(cm)約30
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
RJ45コンソールケーブル エスエスエーサービスRJ45コンソールケーブルエスエスエーサービス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続できます。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポートします。1Mbpsの転送レートに対応します。
ケーブル長(m)1転送速度(Mbps)1ブラック変換タイプオス - オスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス3in1充電ケーブルエスエスエーサービス
889税込978
1個
当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷
USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なし伝送速度(Gbps)5オス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
459税込505
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Setエスエスエーサービス
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
379税込417
1個
当日出荷
USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)
ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
充電ケーブル エスエスエーサービス充電ケーブルエスエスエーサービス
619税込681
1個
4日以内出荷
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
USB延長ケーブル エスエスエーサービスUSB延長ケーブルエスエスエーサービス
419税込461
1個
当日出荷
コンパクトサイズのUSB延長ケーブル ちょっとだけ長さが足りない時に便利
種別延長ケーブル対応充電・データ転送対応端子USB A(オス) - USB A(メス)ケーブル長(cm)20結線全線ストレート
USB巻き取りケーブル エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブルエスエスエーサービス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスUSBタイプUSB2.0準拠仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合変換タイプオス - オス
スイッチ付USB変換ケーブル エスエスエーサービススイッチ付USB変換ケーブルエスエスエーサービス
819税込901
1個
欠品中
手元でUSB機器のON/OFFが簡単に行えます。 モバイルバッテリーやUSBファン、ライトなど手元で電源のON/OFFができて便利です。 最大480mbpsのデータ転送にも対応ており、充電しながらデータ転送でも利用できます。 最大で2Aまで対応します。
ブラック電流(A)最大2規格USB2.0規格電圧(V)最大5コネクタ形状USB A(オス) - USB Type-A(メス)転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約34(端子部含む)オス形状USB Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
USBケーブル USB A オス - オス ケーブル 80CM USB A(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB A オス - オス ケーブル 80CM USB A(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 高耐久の赤色ケーブルを採用しています。
レッドケーブル長(m)0.8コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスケーブル長(cm)80特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)エスエスエーサービス
549税込604
1個
当日出荷
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
459税込505
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
USB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーmicroUSB(オス) ホストコネクタ microUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
USB AからmicroUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 microUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック端子形状microUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3 エスエスエーサービスUSB A(オス)用防塵カバー USB A オスセット USB A オス x3エスエスエーサービス(1件のレビュー)
179税込197
1セット(3個)
当日出荷
スマートホンやバッテリーなどと一緒に持ち歩く事が多いUSBケーブルや、お仕事や学習で持ち歩くUSBメモリーやメモリーリーダーライター等の、USB A(オス)端子をホコリヤゴミから守る防塵カバーです。 USBケーブル、メモリー、リーダーライターなど持ち歩く製品に有効です。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
ブラック適合端子USBA(オス)
USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)エスエスエーサービス
359税込395
1個
当日出荷
USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
USB変換コネクタ USB A(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB A(メス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) ーUSB A(メス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB A(メス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
258税込284
1個
当日出荷
USB Aのメスメスコネクタです。 USBケーブル同士の延長等にご利用いただけます。
ブラック端子形状USB・A(メス)、USB・A(メス)対応USB2.0データ転送メス形状USB・A-USB・A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ USB A(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(オス) 変換コネクタ USB A(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス
258税込284
1個
当日出荷
USB Aのオスオスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。
ブラック端子形状USBA(オス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・A-USB・A
USBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル miniUSBケーブル miniUSB(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
転送や通電の安定性が求められるポータブルHDDの接続に適したminiUSBケーブルです。 充電・転送対応しております。 ホスト機能には対応致しません。
レッドコネクタ形状Type-Aオス - Mini-Bオス特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
映像系ケーブル HDMIバスブースター 約50cm HDMI(オス) / HDMI(メス) / USB A(オス) エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIバスブースター 約50cm HDMI(オス) / HDMI(メス) / USB A(オス)エスエスエーサービス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。 HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。 また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様給電専用ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオスケーブル長(cm)50オス形状HDMI Type-A、USB Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - オス/メス - オス
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB充電/転送ケーブル エスエスエーサービスUSBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB充電/転送ケーブルエスエスエーサービス
439税込483
1個
当日出荷
充電/転送に対応したmicroUSBケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電ケーブル長(cm)80オス形状microUSB/USB・A
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。
寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド抵抗(kΩ)56KΩコネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス)データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値)オス形状USB TypeA/USB Type-C
USBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル microUSB充電/転送ケーブル microUSB(オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
microUSB接続のスマートフォンやタブレットのデータ転送/充電に対応したケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド端子形状microUSB(オス)、USB・A(オス)対応USB2.0データ転送、充電オス形状microUSB/USB・A