カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- エスエスエーサービス
- StarTech.com(40)
- ELPA(20)
- オーム電機(20)
- 変換名人(20)
- エレコム(18)
- サンワサプライ(15)
- アイネックス(14)
- サンワダイレクト(9)
- TOPLAND(8)
- エスコ(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- ナカバヤシ(3)
- audio-technica(3)
- アライドテレシス(3)
- HIDISC(3)
- JTT(3)
- トライメイト(3)
- COUGAR(3)
- ブランドをもっと見る
「usb-a l字」の検索結果

USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 L型上向き変換コネクタ USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。伝送速度(Gbps)5色ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なしオス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メス
USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。色ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型右向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(m)0.2ケーブル長(cm)20色ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメス入力USB Type-Aアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥379税込¥4171個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB3.0 L型下向き変換コネクタ USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。伝送速度(Gbps)5色ブラック規格USB 3.0端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス)対応USB3.0データ転送・通電アダプター型式パッシブ特性なしオス形状USB・Aメス形状USB・A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥479税込¥5271個当日出荷から6日以内出荷USB A の向きを変換するアダプタです。 取り回しが不便な場所に機器を接続する時に便利です。 ノートPCに接続したケーブルケーブルの向きを変えて干渉を回避することができます。 狭い場所などでコネクタをL型に変換することで、ケーブル・フラッシュメモリなど逃がすのに便利です。寸法(mm)34×28×6規格USB 3.0準拠端子USB USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(直角L型 オス)転送速度(Gbps)最大5
USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。 TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。 USB Aの全結線延長ケーブルです。 全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。 (ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20色ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-A(L型下向き)コネクタ2USB Type-A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型上向き USB A(L型上向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・Aメス形状USB・A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型下向き USB A(L型下向き オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥349税込¥3841個当日出荷USB Aのオスメス L型変換コネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック端子形状USB・A(オス)、USB・A(メス)対応USB2.0データ転送オス形状USB・Aメス形状USB・A
USB変換コネクタ USB A(オス) ーUSB A(メス) L型リバーシブルコネクタ USB A(L型両面 オス) / USB A(メス)
エスエスエーサービス¥529税込¥5821個当日出荷USB A メス ーUSB L型オスのL型変換コネクタです。 USB Aオス側は向きを選ばない両面刺し仕様となっておりますので、機器に合わせて向きを指定できます。色ブラック端子形状USBA(L型両面オス)、USBA(メス)対応USBオス側は両面接続対応です。オス形状USB・Aメス形状USB・A
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
Type-Cケーブル
エスエスエーサービス¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50