カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
    • ケーブル(4)
    • コネクタ/変換ケーブル(9)
    • USB充電/データ転送ケーブル(5)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(4)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • エスエスエーサービス
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(141)
  • オーム電機(132)
  • Anker(アンカー)(2)
  • タイムリー(14)
  • サンワサプライ(213)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(25)
  • テック(TEC)(3)
  • トライメイト(20)
  • エアージェイ(73)
  • StarTech.com(309)
  • カシムラ(154)
  • OWLTECH(オウルテック)(127)
  • メディアカバーマーケット(123)
  • 多摩電子(99)
  • Dell Technologies(80)
  • サンエス(77)
  • ASUS(エイスース)(70)
  • ナカバヤシ(68)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-a usb-c」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
USBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 TYPE-C延長ケーブル 50CM Type-C(メス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB2.0 Type-C延長ケーブル 50cmです。 Type-Cケーブルを延長する為のケーブルです。 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応 AltMode 非対応
ブラック規格USB2.0準拠、データ転送、通電(充電)コネクタ形状USBType-C(メス)、USBType-C(オス)ケーブル長(cm)50オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
3in1充電ケーブル エスエスエーサービス3in1充電ケーブルエスエスエーサービス
889税込978
1個
当日出荷
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス)コード長さ(cm)約20変換タイプオス-オス
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)エスエスエーサービス
549税込604
1個
当日出荷
充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。
仕様通電:2口合計5V/3A迄対応レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービスRS232Cシリアル変換USBケーブルエスエスエーサービス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
USB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Set エスエスエーサービスUSB 3.0-HDMIキャプチャー+Type-C Setエスエスエーサービス
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
HDMI信号からビデオ映像・オーディオ音声の両方をキャプチャすることができます。 Windows MacとOSを選ばずシームレスに自動で認識し動作します。 動作するソフトウェアはUVC/UACに対応する編集・配信アプリなどUSBカメラに対応していれば、ほぼすべてのソフトウェアに対応します。 また、無料で公開されている配信・録画に特化した高機能なオープンソースなソフトウェアも数多く存在します。 汎用性が高いのでユーザーが自由にプラットフォームを選択することができます。 映像の入力ソースは最大でUHD(4K)の高画質映像に対応しております。
仕様●HDMI 解像度:最大入力UHD/4K 3840×2160 30Hz●PC接続インターフェイス:USB A(2.0/3.0)●オーディオフォーマット:L-PCM●ビデオ出力フォーマット:YUV/JPG●入力インターフェイス:HDMI●入力対応規格:HDMI 1.2~1.4電源0.4A/5V解像度出力:最大 1920×1080 60Hz動作環境(CPU)デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、(グラフィックカード)デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上動作温度(℃)10~55対応ソフトウェアOBS、ZOOM、Google meet、Amcap、VLCほか
USB巻き取りケーブル エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブルエスエスエーサービス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスUSBタイプUSB2.0準拠仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合変換タイプオス - オス
USBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 断線に強いメッシュケーブルTYPE-C L型ケーブル 1M USB2.0(オス) /Type-C(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
SSA Service製USB Type-C (直角) のケーブルです。 断線に強いメッシュケーブル 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 QuickCharge2.0/3.0 対応 USB PD 非対応
仕様対応充:5V出力(最大3A)対応規格USB2.0データ転送、充電に対応コネクタ形状USB2.0・A(オス)、USB2.0・Type-C(メス)L型安全規格56kΩ安全基準適合ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル USB2.0 A ーTYPE-C ケーブル USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れた赤色ケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
レッド抵抗(kΩ)56KΩコネクタ形状typeC(オス)、typeA(オス)データ転送USB2.0(480Mbps※理論最大値)オス形状USB TypeA/USB Type-C
USBケーブル 高耐久スチールプロテクター USB2.0 TYPE‐C充電/転送ケーブル 100CM USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス) エスエスエーサービスUSBケーブル 高耐久スチールプロテクター USB2.0 TYPE‐C充電/転送ケーブル 100CM USB Type-C(USB2.0・オス) / USB A(オス)エスエスエーサービス
979税込1,077
1個
欠品中
充電/転送に対応したUSB2.0 Type-Cケーブルです。 耐久性に優れたメタルケーブルを採用しています。 QuickChage2.0/3.0での動作を確認済みです。
コネクタ形状USBtypeC(オス)、USBA(オス)対応USB2.0(最大転送480Mbps)、QuickCharge2.0ケーブル長(cm)100オス形状USB TypeA/USB Type-C
Type-C変換ケーブル エスエスエーサービスType-C変換ケーブルエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
459税込505
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
片手キーボード エスエスエーサービス片手キーボードエスエスエーサービス
2,900税込3,190
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードが登場しました。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書ケーブル長(m)約1対応OSWindows 10/11接続方式有線機能コピー/ペースト マクロキーインターフェースUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)キー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
マグネット式USB Type-Cケーブル エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブルエスエスエーサービス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個ケーブル長(m)約1内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個対応充電/転送材質(ケーブル)ナイロン製接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ)LED通電中は点灯ケーブル長(cm)約100転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps)オス形状USB A
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービスType-Cマルチアダプタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様PD電力供給:最大100W(※機器により異なります)対応OSWindows 11/Mac OS/iOS/Android寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.5×11.5×31入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1映像出力最大4K(3840×2160)@30Hz転送速度(Gbps)USB3.0 最大5(理論値)
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービスType-C変換アダプタエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
USB Type-CをUSB Aに変換するアダプタです。 USB Aポートを持つデバイスにType-Cケーブルを繋ぐ時に利用できます。 データ通信にも対応しているので、ストレージ等との接続にも使えます。 PCからガジェットに充電する時に便利です。
仕様●充電動作確認済:iPhone 15シリーズ(急速充電非対応)●通信:USB3.2 Gen2(10Gbps)対応寸法(mm)33×15×7質量(g)4規格USB3.2端子USB A(オス) - USB Type-C(メス)給電方式最大5V/3A 15W対応(PDは非対応)
片手キーボード エスエスエーサービス片手キーボードエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
予めコピー、ペースト、カットのキーが割り当てられた片手キーボードです。 エクセルや編集などでコピペ、カットを多様する方に最適のアイテムです。 手元に置いて利用出来るので今までショートカットキーやマウスで操作していたコピー、ペース、カットトがより簡単に出来ます。 使い方は簡単!USBケーブルでパソコンに接続するだけです。 キーピッチは広めの19mmで赤軸採用のストローク4mmで柔らかなキータッチと、優しい押し心地を実現しました。
付属品USB A - USB Type-Cケーブル(約1m)、ゴム足、説明書寸法(mm)約50×50×30質量(g)約45対応OSMacOS X以降/iPadOS17以降/iOS17以降機能コピー/ペースト マクロキーキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB規格(Type-C to Type-Cケーブルは利用不可)キースイッチ:メカニカルキー
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
679税込747
1個
5日以内出荷
高出力・高耐久のeMarkerチップ搭載のUSB Type-Cケーブルです。 PD(Power Delivery)100W対応で、最大5Aの急速充電に対応し、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。 データ転送も可能なUSB2.0規格で、充電しながらデータのやり取りもスムーズです。 iOS 26・iPadOS 26動作確認済みで、最新OS環境でも安心してご利用いただけます。
仕様PD(Power Delivery):最大100W電圧20V/5A規格USB2.0対応通信:転送対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)転送速度(Mbps)480(理論値)
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス
480税込528
1個
5日以内出荷
一般的なUSB Type-Cケーブルと同様に使えるUSB変換アダプタです。 USB3.1規格なので、高速データ転送に対応します。 USB A(オス)からType-C(オス)への一方向の供給します。(Type-CからUSB Aへの給電は不可)
寸法(mm)34×15×6.9質量(g)4規格USB 3.1端子USB Type-C(オス) - USB A(オス)
USB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタ エスエスエーサービスUSB TYPE-CポータブルDACケーブル 約7cm+USB A変換コネクタエスエスエーサービス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
Type-CポータブルDACケーブルのニューバージョンです。 サンプリングレート/ビット深度最大384KHz/32bitまでに対応したUSB Type-CポータブルDACです。 接続ケーブルは単結晶銅線の編込みツイストケーブルを使用しており音質に配慮した設計となっています。 前回の販売時にType-C端子を搭載していないパソコン等でも使用したいとう要望にお答えして USB Aに変換する為の変換コネクタをセットに致しました。 Android、WindowsPC、Mac、iPad Pro(2018)に対応。
OTGケーブル エスエスエーサービスOTGケーブルエスエスエーサービス
739税込813
1個
7日以内出荷
OTG対応のUSB Type-C搭載デバイスで、USBメモリやマウス等を接続できます。 ショートケーブルなので持ち運びにも便利です。
端子USB3.2 A(メス OTG対応) - USB Type-C(オス)ケーブル長(cm)10
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM エスエスエーサービスUSB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CMエスエスエーサービス
549税込604
1個
11日以内出荷
暗闇で光る蓄光コネクタ 56kΩ安全基準適合 USB2.0 5V/3Aまで対応 USB PD 非対応
ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB2.0A(オス) /Type-C(オス)インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)50ケーブルタイプオス-オス