カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルーメン
- エレコム(9)
- サンワサプライ(2)
- JAPANNEXT(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- オーム電機(1)
- サンワダイレクト(1)
- トライメイト(1)
- ZATTA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cac-chdmi10bk3」の検索結果

4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz
ルーメン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応