カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIケーブル(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ルーメン
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(18)
  • オーム電機(4)
  • StarTech.com(46)
  • サンワサプライ(17)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • Anker(アンカー)(6)
  • Vodaview(61)
  • ASUS(エイスース)(65)
  • Dell Technologies(49)
  • JAPANNEXT(24)
  • Hisense(ハイセンス)(19)
  • SUPRA(16)
  • RS PRO(13)
  • Kordz(12)
  • LINDY(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • BenQ(ベンキュー)(8)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 色ブラック(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2.1」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブル ルーメン8K/4K/Full HD対応 Ver2.1 HDMIケーブルルーメン
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
●ハイダイナミックレンジ対応 一般的なSDR映像では黒つぶれしたり白飛びしたりしますが、HDR映像では明るい部分と暗い部分どちらの階調も犠牲にすることなく、より自然でリアルな描写が可能になります。 ●可変リフレッシュレート機能対応 スタッター(カクつき)とテアリングも削減する 可変リフレッシュレート機能も対応 ●Enhanced Audio Return Channel対応 非圧縮5.1ch/7.1chや、HDオーディオ ●色域規格Broadcasting Seivice Television対応 広色域なBT.20202映像の伝送が可能
伝送速度(Gbps)48コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)変換タイプオス - オスプラグ金メッキ仕様RoHS指令(10物質対応)対応
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hzルーメン
3,290税込3,619
1個
6日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@60Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 2.2に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen2
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ハイダイナミックレンジ対応 可変リフレッシュレート機能対応 Enhanced Audio Return Channel対応 色域規格Broadcasting Seivice Television対応
種類HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブルVer2.1ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA) - HDMI(タイプA)メッキ金メッキ仕様伝送速度48Gbps