カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- ケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
メス形状
- HDMI(タイプA)(2)
ブランド
- ルーメン
- エレコム(84)
- オーム電機(3)
- Anker(アンカー)(23)
- トライメイト(3)
- タイムリー(1)
- StarTech.com(96)
- BELKIN(ベルキン)(17)
- j5 create(45)
- 多摩電子(1)
- JAPANNEXT(126)
- ASUS(エイスース)(111)
- サンワサプライ(85)
- Dell Technologies(80)
- NEC(70)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(44)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
- ATEN(37)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hdmi usb-c」の検索結果

4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz
ルーメン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hz
ルーメン¥3,290~税込¥3,619~1個6日以内出荷USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@60Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 2.2に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen2色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ
ルーメン¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷「HDMI(オス)-USB Type?C(メス)」の4K60Hz対応変換アダプタです。 最大4K(3840x2160@60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア、ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 サイドのType-C(メス)は、「変換アダプタの安定動作」&「USB?C モニターの動作補助」のために使う給電用の端子です。付属品本体×1、充電用TypeA-Cケーブル×1コネクタHDMI(オス)-type-C(メス)Type-C(メス)給電用対応解像度最大4K60Hz