カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- ケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
メス形状
- HDMI(タイプA)(2)
ブランド
- ルーメン
- エレコム(88)
- オーム電機(3)
- トライメイト(3)
- サンワサプライ(85)
- タイムリー(1)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- StarTech.com(86)
- ZATTA(3)
- Vodaview(32)
- NEC(108)
- ASUS(エイスース)(104)
- Dell Technologies(74)
- JAPANNEXT(67)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
- Dynabook(47)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
- j5 create(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「type-c hdmi」の検索結果

4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz
ルーメン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブオーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
Type-Cポート-HDMI変換アダプタ
ルーメン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Altnate Mode機能を持ったPC、タブレット、スマートフォンのType-CとHDMIケーブルを接続する事でモニターなどに映像を出力する事が可能にするアダプタです。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高解像度画像を出力する事が可能です。 手のひらに収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。解像度4K/30Hz(3840×2160)対応コネクタType-C(オス)- HDMI(メス)HDCP対応HDCP1.4
Type-C(オス) to HDMI(メス)x2 映像変換アダプタ
ルーメン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷Type-CポートからHDMIケーブル経由で2台のモニターに映像を映すことが出来るアダプタです。 DisplayPort Altモード対応でスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をTVに接続して、アプリケーションを楽しめます。 ミラーモード/拡張モード両対応です。 Windowsなら2台のモニターでの拡張モードも可能です。 Macの場合は拡張モードは1画面のみとなります。※モニター2台使用の場合は30Hzになります。色シルバー解像度4K60Hz対応※2台接続時は30HzコネクタTpye-C(オス)-HDMI(メス)×2
Lumen ルーメン USB Type-C オス to HDMI 2.0 メス 変換アダプター
ルーメン¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷USB Type-C から HDMI へ映像を出力できる変換アダプタです。 ノートPCやタブレットのUSB-C端子をHDMI モニターに接続できます。 4K60Hzの高解像度映像に対応しています。 DisplayPort Alt Mode に対応した USB-C 機器でご使用いただけます。
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hz
ルーメン¥3,290~税込¥3,619~1個6日以内出荷USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@60Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 2.2に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen2色ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ
ルーメン¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷「HDMI(オス)-USB Type?C(メス)」の4K60Hz対応変換アダプタです。 最大4K(3840x2160@60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア、ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 サイドのType-C(メス)は、「変換アダプタの安定動作」&「USB?C モニターの動作補助」のために使う給電用の端子です。付属品本体×1、充電用TypeA-Cケーブル×1コネクタHDMI(オス)-type-C(メス)Type-C(メス)給電用対応解像度最大4K60Hz