カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
コネクタ形状
- USB(A)(メス) - USB(A)(メス)(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
ブランド
- ルーメン
- エスエスエーサービス(19)
- 変換名人(39)
- サンワサプライ(25)
- エレコム(26)
- StarTech.com(44)
- トライメイト(5)
- JTT(16)
- カモン(1)
- アイネックス(17)
- ELPA(24)
- CIO(24)
- オーム電機(21)
- SONY(ソニー)(11)
- サンワダイレクト(10)
- TOPLAND(8)
- Pellucid(旧MIRAREED)(7)
- エスコ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
「usb l字」の検索結果

USB Type-Cケーブル
ルーメン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である100Wまで対応します。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)解像度8K/60Hz、4K/120Hzケーブル種類メッシュタイプ転送速度(Gbps)40適合用途充電・データ転送最大電力(W)供給電力:100
USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ
ルーメン¥539税込¥5931個6日以内出荷USBポートの角度を90°変更する事が可能なアダプタです。規格USB3.0コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
USB Type-Cケーブル
ルーメン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高速充電の新規格USB4に対応したType-Cケーブルです。 最大電力である240Wで、大幅に充電時間を短縮できます。 データ転送はUSB4 Gen3、最大40Gbpsに対応します。 Thunderboltは3/4互換です。 映像伝送は8K/60Hz出力に対応します。 デュアル4Kディスプレイにも対応します。 L型コネクタなので充電に場所を取らず、ゲーム/動画を楽しむ際にコネクタの部分が邪魔になりません。 ケーブルの長さは扱いやすい1mです。 断線しにくいメッシュタイプのケーブルを採用しました。仕様Thunderbolt:3/4互換規格USB4(Gen3x2)ケーブル長(m)1解像度8K/60Hz、4K/120Hz端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(L型 オス)転送速度(Gbps)40最大電力(W)供給電力:240