カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブル(3)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
ブランド
  • ルーメン
  • エレコム(21)
  • オーム電機(2)
  • StarTech.com(99)
  • タイムリー(1)
  • トライメイト(3)
  • j5 create(46)
  • サンワサプライ(67)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • 多摩電子(1)
  • JAPANNEXT(97)
  • Dell Technologies(80)
  • NEC(67)
  • ASUS(エイスース)(61)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(33)
  • Dynabook(31)
  • LG(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-c hdmi」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル30Hzルーメン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@30Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 1.4に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen1
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプA19ピンオスプラグ金メッキアダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/30HzUSBタイプUSB3.1変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2HDMIタイプA19ピンHDCP対応HDCP2.2/HDCP1.4HDR対応非対応
4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hz ルーメン4K・2K対応 Type-C to HDMI変換ケーブル60Hzルーメン
3,290税込3,619
1個
6日以内出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載NOTEパソコン/タブレット/スマートホンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。 1,920×1,080@120Hz / 3,840×2,160@60Hz 出力に対応 Thunderbolt 3互換 HDCP 2.2に対応しています。 金メッキ仕様 RoHS対応 USB3.1 Gen2
ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1変換タイプオス - オス
4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタ ルーメン4K60Hz対応HDMI(オス)toType-C(メス)変換アダプタルーメン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
「HDMI(オス)-USB Type?C(メス)」の4K60Hz対応変換アダプタです。 最大4K(3840x2160@60Hz)の解像度で映画や仕事で高品質の画面を楽しむのに役立ちます。 ソフトウェア、ドライバ、または複雑なインストールを必要とせず、接続するだけで手軽に利用できます。 サイドのType-C(メス)は、「変換アダプタの安定動作」&「USB?C モニターの動作補助」のために使う給電用の端子です。
付属品本体×1、充電用TypeA-Cケーブル×1コネクタHDMI(オス)-type-C(メス)Type-C(メス)給電用対応解像度最大4K60Hz