カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(20)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- 東洋技研(19)
- IFANGER(14)
- マキタ(11)
- SMC(10)
- BONDHUS(8)
- エスコ(7)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- タキヤ(7)
- ダイヤトレンド(7)
- プライタ(7)
- 岩田製作所(4)
- omron(オムロン)(4)
- サンワサプライ(4)
- テンパール工業(4)
- ブランドをもっと見る
「bl1.5」の検索結果

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。