カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- ALBA(アルバ)(4)
- ASUS(エイスース)(5)
- JVC(2)
- KTC(45)
- OGK技研(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- TRUSCO(2)
- VISHAY(2)
- カシオ計算機(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- スズキ(2)
- マパール(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三菱ふそう(8)
- 右下精器製造(2)
- 大阪魂(2)
- 第一計器(3)
- ブランドをもっと見る
「bt3-10」の検索結果

一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604