カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(333)
- NTN(エヌティーエヌ)(32)
- AICA(アイカ工業)(15)
- omron(オムロン)(14)
- メディアカバーマーケット(11)
- PISCO(ピスコ)(7)
- NSK(日本精工)(5)
- 富士通(5)
- ホンダ(5)
- ELPA(4)
- CKD(4)
- ミヤコ自動車(4)
- 河村電器産業(4)
- PROST's(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 山洋電気(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「g601」の検索結果

A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)